HMD WORKS
HMD WORKSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HMD WORKSの スマホストラップ
HMD WORKSの カールコードストラップ
落下防止カールコード カラビナ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61254299
品番
HW029
参考基準価格(税別)
¥399
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
携帯電話や鍵、工具などを落下や紛失からしっかり守るカールコードです。
カラビナフック付きで、作業用ベルトやベルト通しに簡単に取り付けできます。
伸縮性のあるカールコードで取り回しもスムーズです。
用途
工具や道具の取付け用
材質
TPU、ナイロン、アルミニウム合金
長さ(mm)
280
色
ブラック
質量(g)
16
耐荷重(kg)
5
線径(mm)
2.4
リング径(Φmm)
10