HMD WORKS
HMD WORKSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HMD WORKSの スマホストラップ
HMD WORKSの カールコードストラップ
落下防止カールコード カラビナ付き マグネットタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61254308
品番
HW030
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。
強力マグネットストラップ付き
用途
工具や道具の取付け用
長さ(mm)
300
色
ブラック
質量(g)
41
耐荷重(kg)
2〜3