HMD WORKS
HMD WORKSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HMD WORKSの スマホストラップ
HMD WORKSの カールコードストラップ
落下防止カールコード カラビナ付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61254326
品番
HW031
参考基準価格(税別)
¥599
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
携帯電話や鍵、工具などを落下や紛失からしっかり守るカールコードです。
カラビナフック付きで、作業用ベルトやベルト通しに簡単に取り付けできます。
伸縮性のあるカールコードで取り回しもスムーズです。
用途
工具や道具の取付け用
長さ(mm)
380
色
グレー
質量(g)
14
耐荷重(kg)
2〜3