HMD WORKS
HMD WORKSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HMD WORKSの スマホストラップ
HMD WORKSの ハンドストラップ
リールストラップ カラビナ付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61254351
品番
HW057
参考基準価格(税別)
¥599
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
伸縮自在の紐が付いた便利なリールストラップです。
最大約45cmまで伸ばせるので、鍵や小物を取り付けたままスムーズに使えます。
カラビナ付きでベルトやバッグに簡単に取り付け可能です。
用途
小さな工具や鍵の落下防止用として
寸法(mm)
125×30×10
色
ブラック
質量(g)
13
コード長さ(cm)
45