マグネットフック シルバー Φ16 10個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61254421 品番HW215
参考基準価格(税別)¥1,999 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超強力マグネットを搭載したフックです。
垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。
キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。

用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げに シルバー 高さ(mm)34 耐荷重(kg)1 フック非回転、前後180度可動タイプ 水平耐荷重(kg)0.2 直径(mm)16
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする