前あき スリッパ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61254491 品番 HW085
参考基準価格(税別)¥449 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

滑り止め付きのベーシックなスリッパです。
水を弾きやすいPVC仕様になります。
足ムレしにくい前あきタイプです。

用途オフィス、来客、プライベート用として 仕様滑り止め有 材質PVC ブラック タイプ前あき サイズ(cm)23〜24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする