HMD WORKS
HMD WORKSの スリッパ
HMD WORKSの 業務用スリッパ
前あき スリッパ ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61254500
品番
HW087
参考基準価格(税別)
¥549
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
滑り止め付きのベーシックなスリッパです。
水を弾きやすいPVC仕様になります。
足ムレしにくい前あきタイプです。
用途
オフィス、来客、プライベート用として
仕様
滑り止め有
材質
PVC
色
ブラック
タイプ
前あき
サイズ(cm)
25〜26