前あき スリッパ ホワイト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61254536 品番 HW088
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥549 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

滑り止め付きのベーシックなスリッパです。
水を弾きやすいPVC仕様になります。
足ムレしにくい前あきタイプです。

用途オフィス、来客、プライベート用として 仕様滑り止め有 材質PVC ホワイト タイプ前あき サイズ(cm)25〜26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする