HMD WORKS
HMD WORKSの スリッパ
HMD WORKSの 業務用スリッパ
厚底軽量スリッパ ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61254615
品番
HW159
参考基準価格(税別)
¥599
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
軽量でクッション性に優れた厚底スリッパです。
足への負担を軽減し、長時間の使用でも快適。
汚れもサッと拭き取れるので、お手入れも簡単です。
用途
オフィス、プライベート用として
材質
EVA
色
ホワイト
タイプ
前あき
サイズ(cm)
22.5〜23
質量(g/双組)
140
注意
※商品本体サイズを目安に表記しております。
※実際の使用時は少し小さく感じる可能性がございますのでご了承ください。