HMD WORKS
HMD WORKSの 懐中電灯・ライト
HMD WORKSの ハンディタイプライト
UVブラックライト 乾電池式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
波長(nm)
395
注文コード
61254676
品番
HW072
参考基準価格(税別)
¥999
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
波長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
UV LEDを搭載した乾電池式のブラックライトです。
コンパクトで持ち運びやすく、検品や清掃チェックなど幅広い用途に活躍します。
用途
非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
色
ブラック
電源
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
波長(nm)
395
本体サイズ(mm)
25×25×90
電球の種類
LED
注意
※点灯時間は電池の種類(容量)によって異なります。