HMD WORKS
HMD WORKSの 作業灯
HMD WORKSの ワークランプ・ハンドランプ
HMD WORKSの 充電タイプワークランプ
LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61254685
品番
HW073
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。
薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途
自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど
付属品
充電用USBケーブル
寸法(mm)
35×205×25
質量(g)
65
連続使用時間(時間)
最大(HIGH/LOW):約2、約9
点灯方式
HIGH点灯 → LOW点灯 → 先端点灯 → OFF
マグネット
底面
明るさ(Lm)
最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類
LED
注意
※充電池の交換は出来ません