LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61254701 品番HW074
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。
薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。

用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品充電用USBケーブル 寸法(mm)50×270×35 質量(g)135 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → 先端点灯 → OFF マグネット底面 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
注意
※充電池の交換は出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする