LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 注文コード61254710 品番HW128
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は連続使用時間など2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。
薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。

用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品USB Type-C充電ケーブル 寸法(mm)50×205×35 質量(g)60 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF マグネット底面 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
注意
※充電池の交換は出来ません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61254719
2025-12-16
用途:
車の整備
運輸・通信業

狭いところでも使用できて良いのですが、鉄の部分に磁石でくっつけることができるのがいいところですが、若干、磁力が弱い。と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする