LEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61254737 品番HW076
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力マグネット搭載の可動式スタンドで、自在に設置できる充電式ワークライトです。
カラビナ型フックでベルトに装着したり、引っかけて使用することも可能。
1/4ネジ対応で三脚などの機材とも組み合わせられます。
本体サイドのインジケーターで充電残量(100%・75%・50%・25%)を一目で確認できます。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 寸法(mm)50×35×114 質量(g)150 保護等級IPX6相当 パターン点灯:トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする