HW097 ロックアウトキー DANGER 38mm HMD WORKS 61254816

HW097 ロックアウトキー DANGER 38mm HMD WORKS 61254816
HW097 ロックアウトキー DANGER 38mm HMD WORKS 61254816
HW097 ロックアウトキー DANGER 38mm HMD WORKS 61254816

ロックアウトキー DANGER 38mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61254816品番HW097
参考基準価格(税別)¥949販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

施錠後でなければ鍵を抜けない安全設計のロックアウトキーです。
シリンダーは耐食性に優れた銅製で、長く安心してご使用いただけます。
従業員ごとにキーを1本ずつ割り当てることで、作業者以外の解除を防ぎます。

用途
ロックアウトとして
材質ナイロン、繊維ガラス寸法(mm)38×95×20レッド質量(g)86材質(シリンダー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする