ロックアウトキー DANGER 38mm 絶縁タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61254825 品番HW107
参考基準価格(税別)¥1,498 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

施錠後でなければ鍵を抜けない安全設計のロックアウトキーです。
シリンダーは耐食性に優れた銅製で、長く安心してご使用いただけます。
従業員ごとにキーを1本ずつ割り当てることで、作業者以外の解除を防ぎます。

用途ロックアウトとして 材質ナイロン、繊維ガラス 寸法(mm)38×95×20 レッド 質量(g)86 材質(シリンダー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする