HMD WORKS
HMD WORKSの ロックアウト
ブレーカー用 ロックアウト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61254841
品番
HW098
参考基準価格(税別)
¥799
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ブレーカースイッチを直接ロックできる安全器具です。
止めねじがセットされているため、工具不要で簡単に取り付け可能。
誤ってスイッチが入るのを防ぎ、安全管理に役立ちます。
用途
ロックアウトとして
材質
ナイロン、スチール
寸法(mm)
45×25×14
色
レッド
質量(g)
21