HMD WORKS
HMD WORKSの AV家電
HMD WORKSの オーディオ
HMD WORKSの オーディオケーブル
コンポジット端子(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61254999
品番
HW078
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コンポジット端子(赤・白・黄)のAV信号をHDMIに変換するコンバーターです。
1080P/720Pの解像度を切り替えできるスイッチ付きで、用途に合わせて調整可能です。
用途
ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として
付属品
USBケーブル(マイクロ)
寸法(mm)
65×20×54
色
ブラック
質量(g)
約40
電源
USBポート
コネクタ形状
コンポジット(メス)-HDMI(メス)
解像度
1080P、780P
変換タイプ
メス - メス
注意
※HDMI信号をコンポジット信号へ変換することはできません。