HMD WORKS
HMD WORKSの 電池
HMD WORKSの 電池チェッカー
バッテリーチェッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61255017
品番
HW080
参考基準価格(税別)
¥549
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
バッテリー残量を表示します。
各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
用途
電池残量の確認
材質
ABS
寸法(mm)
110×59×25
色
ブラック
質量(g)
51