曜日別特売
HW081 反射ベスト 伸縮タスキタイプ HMD WORKS 61255051

反射ベスト 伸縮タスキタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード61255051品番HW081
参考基準価格(税別)¥579販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

着用者が認知されやすい高輝度反射素材を使用しています。
4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)
折りたたむとコンパクトに収納できます。

用途警備、安全作業、ボランティア活動、ジョギング、サイクリングなどグリーンサイズフリー材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン質量(g)100材質(調節バックル)プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする