作業用手袋 ブラック 左右共通 10枚セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 61255069 品番 HW083
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥499 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

薄手で扱いやすい黒色の作業用手袋です。
左右共通タイプなので使いやすく、10枚入りでお得にご利用いただけます。
検品作業や軽作業、掃除にも便利です。

用途一般製造工場、品質管理、インナー用として ブラック サイズM 機能吸水性 左右区別左右共通 指マチマチナシ 素材ポリエステル綿
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では使用しないでください。
※熱いものに触れる作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする