何度も使える はがせる両面テープ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61255087 品番 HW169
参考基準価格(税別)¥299 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

自由に貼ってはがせる便利な両面テープです。
水洗いすれば繰り返し使えるので経済的。
小物や置物、家具の固定など、さまざまなシーンで活躍します。

用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。 適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど 材質アクリル、表面フィルム:PET クリア テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)3 特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
注意
※不安定な場所や落下の可能性がある場所でのご使用はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61255096
2026-02-09
用途:
工芸品修理時
その他業種

厚みのあるテープで、
クッション性が高く
安心して使用することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする