HMD WORKS
HMD WORKSの オフィスインテリア
HMD WORKSの ハンガー
HMD WORKSの その他ハンガー
テーブル用バッグハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61255121
品番
HW063
参考基準価格(税別)
¥349
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
机のふちに掛けて使える便利なバッグハンガーです。
テーブルに触れる部分には滑り止め加工を施しており、安定してご利用いただけます。
外出先のカフェやオフィスなどで大切なバッグを床に置かずに掛けられます。
用途
カフェやレストラン、オフィスの鞄用フックとして
材質
スチール
寸法(mm)
90×50×37
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。