HMD WORKS
HMD WORKSの 忌避剤・虫対策
HMD WORKSの 虫対策用品
HMD WORKSの 蚊・ハエ対策用品
蚊取り線香ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61255157
品番
HW066
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです
用途
庭や畑、キャンプ、ベランダ、テラス、バーベキューなどの蚊取り線香入れとして
材質
鉄
寸法(mm)
135×135×50
色
ブルー
質量(g)
230
注意
※線香は付属しておりません。