HMD WORKS
HMD WORKSの 忌避剤・虫対策
HMD WORKSの 虫対策用品
HMD WORKSの 不快害虫対策用品
ダミー蜂の巣 防雨タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61255200
品番
HW068
参考基準価格(税別)
¥599
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。
蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事で蜂を寄せ付けません。
ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。
用途
蜂を寄せ付けない、蜂の巣を作らせない為
材質
ビニール
寸法(mm)
215×215×300
色
黄色(蜂の巣柄)
収納時寸法(mm)
215×215×10
注意
※風が強い日や大雨時は室内に入れてください。