アストロ
アストロの 研究関連用品・実験用必需品
アストロの 実験研究用素材
アストロの 実験研究用シリコンゴムシート
防磁シート108×100cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61255261
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
【特殊生地の電磁波シールドシート】身の回りの電磁波が気になる電化製品(pc・スマートフォン・tv・無線ルーター・電子レンジなど)の電磁波を遮断、軽減するシート。
用途
【スキミング・リレーアタック防止】クレジットカードの磁気に記録されている情報を抜き出すスキミングや、スマートキーの特性を利用した車の盗難の防止にも。
材質
ポリエステル・銅・ニッケル
色
シルバー
質量(g)
95
寸法(幅W×長さL)(mm)
約1080×1000
注意
※【ご注意】:本製品は通信電波、スキミング、リレーアタックを完全に防ぐものではありません。一定の周波数における電磁波を遮断、軽減いたします。ご使用環境、ご使用される方の体質などにより効果には差があります。本製品使用中に生じた被害や損害につきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。