多用途PEクロス両面テープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120巻) 注文コード61255288 品番WPECX12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・プラスチック・木材・金属・ガラスなど様々なものつく多用途・強力タイプです
・水に強いポリエチレンクロス基材(VOC対策品)を使用しております。
・クロス基材の為てで簡単にまっすぐカットでき、作業性に優れております。
・基材が半透明なので、目立たず綺麗に仕上がります。

用途
・ポスターの固定、シート、マット類の固定、木工材の仮固定などに
・バーチクルボード、ベニア板への仮接着
タイプ手切れ可能 テープ幅(mm)15 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.23 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)27.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※人体(皮膚)には直接貼らないでください
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできない事があります。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納入先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする