BN16VCMR 電磁定量ポンプ EHN イワキ 61255839

※代表画像です。

電磁定量ポンプ EHN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個最大吐出圧力(MPa)0.7注文コード61255839品番BN16VCMR
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

●デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。●エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。●BN11VCMR-NAEは、自動エアー抜き機構を装備しており、ポンプ室に混入したエアーは自動的に排出します。長時間運転停止した後の再運転時でもガスロックしません。●BN11VCMR-NAEは、次亜塩素酸ナトリウムなどの発泡性薬液でもガスロックすることなくスムーズに注入できます。

ストローク0.09~0.18mL/1電源(V)AC100~240 50/60Hz最大吐出圧力(MPa)0.7ストローク数(spm)1~360材質(接液部)ポンプヘッドPVC OリングFKM IP66相当の防水・防塵構造(屋外の使用不可)ストローク長(mm)0.5~1.0(50~100%)適合ホース4×9mmΦ最大吐出量(mL)65/分
注意
※BN11VCMR-NAEは、最大吐出量は常温・清水での最高吐出圧力時の値です。吐出圧力が低くなると上記値より多く吐出されます。オーバーフィード防止のため、付属のチャッキバルブを必ずご使用ください。
※自動エアー抜き配管は鳥居配管を避け、最短かつ大気開放(ホース先端を液に浸けない)で配管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする