装着例
GoPro
GoProの カメラ・ビデオカメラ
GoProの ビデオカメラ/アクションカメラ
GoProの アクションカメラ関連品
マグネットラッチマウント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61256277
品番
AEMAG001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スピーディかつ簡単にGoProのマウントを交換可能。
マグネット式なので、差し込むだけでGoProにぴったりとフィット。
セット内容
マグネット式ラッチフィンガーアダプター、サムスクリュー
幅(mm)
45
質量(kg)
0.015
高さ(mm)
25
奥行(mm)
17