オープン画像
三ツ星貿易
三ツ星貿易の 冷蔵庫/冷凍庫
三ツ星貿易の 冷蔵庫
小型冷蔵庫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61256311
品番
LKR40SGW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高級感漂うガラス扉仕様
振動・騒音無し。
シンプルな冷蔵庫(製氷無)
幅(mm)
400
質量(kg)
13.5
色
ホワイト
高さ(mm)
573
奥行(mm)
427
消費電力(W)
58
有効内容量(L)
35
冷却方式
ペルチェ式