寸法
後藤照明
後藤照明の 照明器具
後藤照明の 住宅・店舗照明
後藤照明の ペンダントライト
アルミP1Lセード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61256390
品番
GLF-0255BK
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
お部屋の印象を簡単に変えることができるペンダントライト用のアルミセードです。本商品はセードのみの販売です。吊具・ランプ等は別途ご用意ください。※ブラケットには取付できません。
材質
アルミ
寸法(mm)
直径約340×高さ約70
色
黒塗装内面白塗装
質量(g)
約280