※商品画像

単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 50Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61256399 品番PRE-703C(K) 50Hz
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。
コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。
小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め

質量(kg)11 直径(Φcm)ターンテーブル:25.5 定格周波数(Hz)50 定格消費電力(W)1150 電源コード(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、(庫内)30.6×30.7×19 定格電圧 AC V100 高周波出力(W)定格:700 タイマー(調理)15分 庫内容量(L)17 出力切替700/500/200W
注意
※50Hz地域専用機種です。地域によって周波数が異なりますので、ご利用になる地域の周波数をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする