曜日別特売
DCF-010V-E Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABIN 61256435

DCF-010V-E Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABIN 61256435
DCF-010V-E Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABIN 61256435
DCF-010V-E Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABIN 61256435
DCF-010V-E Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABIN 61256435
DCF-010V-E Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABIN 61256435
DCF-010V-E Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABIN 61256435

Wi-Fiデジタルフォトフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード61256435品番DCF-010V-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

10.1型IPSタッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。また、フォトフレーム本体の縦横を判別し、写真の向きが自動で切り替わります。

用途
デジタルフォトフレーム
付属品MicroSDカード16GB×1(初回生産分限定) , スタンド , 電源アダプター仕様(技術適合番号)210-181463質量(g)502電源AC/DCアダプター(100-240V~A , 50/60Hz , DC5V/2.0A)本体寸法(mm)263×182インターフェース(USB)Type-A / Type-Cディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶解像度1280×800px対応フォーマット画像 : JPG / BMP / PNG , 動画 : H.264 / MP4(再生確認済)対応メモリーカードMicro SDカード(32GBまで)通信規格(Wi-Fi)802.11b/g/n容量(GB)(ストレージ)16
注意
※付属品「MicroSDカード16GB(1枚)」は初回生産分限定での付属となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする