使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。
2.調合したキャンディーカラーを塗装する。
※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。
3.クリヤーを塗装して完成です。
用途塗装色ブルー内容濃縮キャンディーカラー原液 ブルー 100g(※無地容器に詰め替えてのお届けとなります)配合【例】濃縮キャンディーカラー原液100g+クリヤー塗料1kg+希釈用シンナー1kg=2.1kgのキャンディーカラー塗料を製作できます。危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性