曜日別特売
cc-dp-g-150g 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's 61257616

cc-dp-g-150g 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's 61257616
cc-dp-g-150g 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's 61257616
cc-dp-g-150g 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's 61257616
cc-dp-g-150g 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's 61257616
cc-dp-g-150g 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's 61257616
cc-dp-g-150g 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's 61257616
cc-dp-g-150g 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's 61257616
cc-dp-g-150g 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's 61257616
cc-dp-g-150g 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル PROST's 61257616

関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(150g)
内容量1個(150g)注文コード61257616品番cc-dp-g-150g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。
※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。
※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。
※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。

用途
塗装
使用方法
1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。
2.調合したキャンディーカラーを塗装する。
※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。
3.クリヤーを塗装して完成です。
内容
濃縮キャンディーカラー原液 ディープパープル 150g
(※無地容器に詰め替えてのお届けとなります)
ディープパープル配合【例】濃縮キャンディーカラー原液150g+クリヤー塗料1.5kg+希釈用シンナー1.5kg=3.15kgのキャンディーカラー塗料を製作できます。危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする