内容量1袋(2ラベル)
仕様●サイズ:200×276mm●材質:透明塩ビフィルム(強粘再はくり)●ステッカーの厚さ:0.09mm●●【ご注意】●特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●再はくり糊を使用していますが、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。●被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)。
アズワン品番65-3700-16
注文コード61257676
品番KBK1170