2023c0005c05315 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブラックブルー PROST's 61257991

2023c0005c05315 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブラックブルー PROST's 61257991
2023c0005c05315 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブラックブルー PROST's 61257991
2023c0005c05315 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブラックブルー PROST's 61257991
2023c0005c05315 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブラックブルー PROST's 61257991
2023c0005c05315 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブラックブルー PROST's 61257991
2023c0005c05315 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブラックブルー PROST's 61257991
2023c0005c05315 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブラックブルー PROST's 61257991
2023c0005c05315 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブラックブルー PROST's 61257991
2023c0005c05315 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブラックブルー PROST's 61257991

関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブラックブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(300g)
内容量1個(300g)注文コード61257991品番2023c0005c05315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。
お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。
配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。
画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を4回塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。

使用方法
1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。
2.調合したキャンディーカラーを塗装する。
※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。
3.クリヤーを塗装して完成です。
内容
濃縮キャンディーカラー原液 ブラックブルー 300g(※無地容器に詰め替えてのお届けとなります)
※少し青みかかったブラックです。
用途塗装ブラックブルー配合【例】濃縮キャンディーカラー原液300g+クリヤー塗料3kg+希釈用シンナー3kg=6.3kgのキャンディーカラー塗料を製作できます。危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする