本体

BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61258456 品番MRI10010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプのカーインバーターで、最大1000Wの出力に対応しています。
USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートも搭載しており、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。
本体は頑丈なアルミ製で、冷却ファンとLEDインジケーターを備え、安全性も高く、6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱など)を搭載。アウトドアや車中泊、災害時の非常用電源としても活躍します。サイズはコンパクトながら高出力で、コストパフォーマンスにも優れた一台です。

付属品シガーソケット接続コード×1本 バッテリー接続コード×2本(+端子と-端子用) ヒューズ×3個(予備品) 取扱説明書×1 出力【AC】AC100V 55Hz(50Hz・60Hz表示機器使用)【USB】最大48W【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W 本体質量(g)約1650(ケーブル除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70 定格出力1000W 出力1200 MAX 出力波形修正正弦波 入力電圧DC11V-15V(12V マイナスアース車用)
注意
※バッテリー接続コードを使用する場合、<+><->を絶対に間違えないでください。
※本製品を車のバッテリーと接続しご使用になる場合は、バッテリー切れを防止するために、車のエンジンを必ずおかけください。
※冷却ファンが搭載している為、使用するにあたり少量の音がいたします。ご使用に問題ございませんので心置きなくご使用ください。
※【24v車(バッテリー)使用不可】
※【ご使用前には必ず取り扱い説明書をご確認ください】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする