本体

修正正弦波カーインバーター200W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61258481 品番MRI2010EU-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力200Wに対応しています。
USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC18W)×2の合計4ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電が可能です。
さらに、電圧測定機能を備えており、車のバッテリー電圧をリアルタイムで確認できるため、突然のバッテリー切れを防止。
6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱・短絡など)も搭載され、安全性も高いです。
コンパクトで軽量(約280g)ながら、災害時の非常用電源やアウトドア、車中泊にも最適な一台です。

ホワイト 材質(本体)アルミ 出力(W)【合計】200 出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用) 本体質量(g)約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×40 定格出力200W 出力波形修正正弦波 交換効率85%以上 出力仕様ACコンセント(2口) USB2ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする