MRI2010EU-BK 修正正弦波カーインバーター200W BESTEK 61258490

本体

修正正弦波カーインバーター200W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61258490品番MRI2010EU-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力200Wに対応しています。
USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC18W)×2の合計4ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電が可能です。
さらに、電圧測定機能を備えており、車のバッテリー電圧をリアルタイムで確認できるため、突然のバッテリー切れを防止。
6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱・短絡など)も搭載され、安全性も高いです。
コンパクトで軽量(約280g)ながら、災害時の非常用電源やアウトドア、車中泊にも最適な一台です。

ブラック材質(本体)アルミ出力(W)【合計】200出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)本体質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×40定格出力200W出力波形修正正弦波交換効率85%以上出力仕様ACコンセント(2口) USB2ポート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする