本体

シガーソケット3連車載充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61258517 品番BTTR49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

最大148Wの高出力を誇る多機能モデルで、車内の電源環境を大幅に強化します。
3連シガーソケットに加え、USB-C(PD30W)とUSB-A(QC3.0)を含む合計4ポートを搭載し、スマホ・タブレット・カー冷蔵庫など複数機器の同時急速充電が可能です。
さらに、電圧・電流表示機能付きのLEDディスプレイで、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安心して使用できます。
9つの安全保護機能(過電流・過熱・短絡など)を備え、耐火性ABSとアルミ合金素材で耐久性も抜群。
約73cmの延長コードとマジックテープで、自由な設置が可能なのも魅力です。
12V/24V車両対応で、キャンピングカーやトラックにも最適な一台です。

寸法(mm)201×119×42 本体質量(g)240 出力電流(A)5.2 USBポート数4 入力電圧12 ボルト ワット数180 W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする