- 色(張地)
- ライトグレー
- 全高(mm)
- 970
- 座面高さ(mm)
- 420~520
- 材質
- 背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品
- 種類
- オフィスチェア
- キャスター
- あり
- 材質(キャスター)
- ナイロン
- 肘掛
- 固定肘
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 640×595×970
- フレーム色
- ホワイト
- 足外径(Φmm)
- 685
- 材質(脚)
- アルミ
- 色(本体)
- ホワイト
- ハンガー
- 有
- ランバーサポート
- 有