VTXL-16/3R-40P 組端子台 東洋技研 61263785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード61263785品番VTXL-16/3R-40P
参考基準価格(税別)¥29,572販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
形状1段取付方式DIN35mm全長L(mm)端子台:端子幅(12.2)×極数(P)+側板2枚(4.4)端子間ピッチ(mm)12.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品
【中間板】VTX-16/3
【側板】VTX-16/3E・VTX-16/3E1
【記名板】AM-10
【レール】DAV4
【止め金具】GTY34
電線むき長さ(mm)19~21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする