ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の サイクルウェア
ROCKBROS(ロックブロス)の アイウェア
偏光オーバーグラス 1413001800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61264221
品番
M14130018001
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
かけるだけで眩しさ軽減。眼鏡ユーザーに最適なオーバーサングラス
用途
お手持ちのメガネの上からそのまま装着できる【オーバーサングラス】。
視力を維持したまま、偏光レンズが反射光やギラつきを効果的に抑え、鮮明でクリアな視界を提供します。
TAC偏光レンズを採用し、乱反射による目の疲れを軽減。さらにUV400仕様で紫外線を99%以上カットし、大切な目をしっかり守ります。
わずか26gの軽量設計に加え、耳にやさしいハニカム立体テンプルを採用。長時間の使用でもズレにくく快適な装着感を実現しました。
また、メガネをかけていない時でも自然に馴染み、通常のサングラスとしてもご使用いただけます。
色
ホワイト×ブルー
注意
※本製品は【横幅140mm × 高さ50mm以下】のメガネに対応しています。
※ご購入前に必ず、お手持ちのメガネのサイズをご確認ください。
※なお、フレームの形状やデザインによっては、記載サイズ内であっても装着できない場合がございます。
※レンズは取り外しできません。
※お手入れの際は、アルコールや洗剤を使用せず、付属のクロス(メガネ拭き)で優しく清掃してください。
※また、「ブラック×レッド」のカラーは、角度や光の当たり方によってオレンジ色に見える場合があります。