曜日別特売
C20A-0666-YE モーっとねっく冬用 USIMO 61264555

モーっとねっく冬用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)イエロー注文コード61264555品番C20A-0666-YE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

熱源は体温の電気不使用エコアイテム!
内側がボアフリース素材なので超あったかです。洗濯可能なので衛生的。
一般的なポリエステルに比べ最大3℃温度が上昇します。
『ぬっくモーる』の上から巻く事でより効果を発揮します。
※仔牛は体が小さく皮下脂肪が少ない為、寒さにとても弱く、冬の期間に何もしないでいると2~3日で風邪をひき、肺炎になって死んでしまう事があります。
従来からの対処法として腹巻き・湯たんぽ・遠赤外線を上から当てる等、様々な工夫がなされていますが、効果は薄いようです。
寒さから大切な仔牛を守る為、太い血管のある首を温める事で保温効果を高める為に開発されたマフラーです。

用途
仔牛用マフラー
材質表面:ポリエステル95 / ポリウレタン5 / 中間(防風シート):ポリエステル100 / 裏面:ポリエステル100寸法(mm)750×120イエロータイプマジックテープで調整(長め/新生児対応)首廻り(cm)32~55
注意
※衣類等、他の物との洗濯はお避けください。(色落ちする恐れがあります)
※表・裏が異素材の為、タンブル乾燥はお避けください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,650/税込1,815
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする