モーっとほっと冬用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS(約470×800mm) 注文コード61264607 品番C20A-1003-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

特殊3層構造素材でとっても暖かです。?特許出願中》
表:蓄熱素材・・・+3℃の暖かさを実現。一般的なポリエステルに比べ、最大3℃上昇!!
中:防風シート・・・冷たい風をシャットアウトします。
裏:アルミプリント・・・+4℃で体温を逃がしません。
・身体に添うので隙間がなく冷気から身を守ります。裏地のアルミプリントはお腹部分もカバーします。
・洗濯可能で衛生的。
・後肢固定ゴムは肢を通さなくてもずれにくい。
・ファスナーは指を通しやすい「リングスライダー」採用。

用途
仔牛用防寒コートです。
和牛ホルスタイン
材質表面:ポリエステル95 / ポリウレタン5 / 中間:ポリウレタン100(防風シート) / 裏面:ポリエステル90 / ポリウレタン10(アルミプリント加工) グリーン サイズS(約470×800mm)
注意
※通常サイズの仔牛に使用し、大きくなるまで着替えさせないという方はMサイズをお勧めしております。
※サイズについては、個体差がありますので現在使用されているコートの着丈を参考にご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする