モーっとほっと冬用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM(約520×900mm) 注文コード61264650 品番C20A-1004-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

特殊3層構造素材でとっても暖かです!?特許出願中》
表:蓄熱素材・・・+3℃の暖かさを実現しました。一般的なポリエステルに比べ、最大3℃温度上昇!
中:防風シート・・・冷たい風をシャットアウトします。
裏:アルミプリント・・・+4℃で体温を逃がしません。
・ヒーター、太陽光等の外部からの熱が加わると温度が上昇します。
・洗濯可能で衛生的。
・表地と裏地の間に「防風シート」を入れています。
・裏地のアルミプリントはお腹部分もカバー。
・後肢固定ゴムは肢を通さなくてもずれにくい。

用途
仔牛用防寒コートです。
和牛ホルスタイン
材質表面:ポリエステル95 / ポリウレタン5(蓄熱素材) / 中間:ポリウレタン100(透湿防風シート素材) / 裏面:ポリエステル90 / ポリウレタン10(アルミプリント加工) ピンク(水玉柄) サイズM(約520×900mm)
注意
※洗濯機(手洗いコース)可能、乾燥機不可。脱水のしすぎも生地を傷める原因となります。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする