モーっとほっとHERT冬用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61264659 品番C20A-1005-YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

防寒対策の切札。
おなかのヒーターで寒い冬を温かく!
バッテリー付ですのですぐに使用可能。
寒い時期に小さく生まれた子牛に使用してください。
温熱使用時間(目安)
・強(赤):約4時間
・中(白):約6時間
・弱(青):約8時間

用途
ヒーター付仔牛用防寒コートです。
和牛ホルスタイン
材質表面:ポリエステル100 / 中間:ポリエチレン100(防寒シート) / 裏面:ポリエステル100 イエロー サイズSSS(330×650mm)
注意
※洗濯機(手洗いコース)可能、乾燥機不可。脱水のしすぎも生地を傷める原因となります。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする