モーっとクール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 61264711 品番 C20A-1009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

猛暑を乗り切る『氷ポケット付』冷感マフラーです。水で濡らし、氷や保冷剤を入れると効果が持続します。
電気等を使用しないので安全・安価のエコアイテム。
触るとひんやり『クールレジックス』を使用、裏地の驚冷プリントで触れた際、ひんやり♪
冷やすのではなく、冷たく感じるので冷え過ぎにはなりません。
保水綿(水)の効果により、長時間の連続使用可能。
氷水につけて使用すると効果が上がります!!
Q-max値:1.098w/cm2

用途牛用冷感マフラー 材質ポリエステル100%・特殊吸水ポリマー 寸法(mm)750×120 タイプマジックテープで調整 規格仔牛用 模様てんとう虫
注意
※色落ちの恐れがあります。他の物との洗濯はお避けください。
※蛍光漂白剤の使用はお避けください。
※ブリント部分へのアイロンの使用はお避けください。
※吸水ポリマーを使う商品は洗濯機で洗うとポリマーが飛散することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする