畜産用送風機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61264781 品番C20A-0523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・デュアルゾーンブレードや、最適な形状に設計されたダクトの採用により、消費電力を大幅に削減。
・特殊フリンジャ構造により高圧水洗浄が可能。※水圧2MPa(20kgf/cm2)以下
・羽根にステンレス、モータ外郭にアルミダイキャスト、その他主要部品に高耐食めっき鋼板を採用し高耐食を実現。
・本体質量18kgと軽量。
・アイボルト装備のため施工が簡単。

用途畜産用の送風機です。 周波数(Hz)50 消費電力(W)295 電源3相200V 最大風量(m3/min)600 ガードガード無 羽根径(Φmm)1000
注意
※別売りのインバータ(制御装置)が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする